S25R PQFNL-12 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmhalter für negative, quadratische Wendeschneidplatten mit 80°-Schneidkanten zum Innen-Plandrehen

Artikel-Nr.: 3601568
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601568
    EAN / GTIN 7291075064278
    Herstellernummer 3601568
    L-Nummer L23990 607

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 17 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QNMG 120408-GN
    • Dmin Abstechen 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 40 mm
    • Schafthöhe (H) 23 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb