• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Konsole mit Spanntopf 80

Artikel-Nr.: 360154 80
Rabatt
1856,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 80
Länge 320 mm
Breite 120 mm
Höhe 125 mm
Stichmaß Spannbolzen 200 mm
Spanntopf-⌀ 90 mm
Anzahl Bohrungen für Spannbolzen 2
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360154 80
EAN / GTIN 4045197722843
Herstellernummer 360154 80

Beschreibung

Ausführung:

Mit Bohrungen für Spannbolzen Nr. 360025 18M16. Alternative Befestigung über Spannpratzen oder über M12-Schraube in T-Nut. Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystem (Stichmaß 200 mm). Manuelle Bedienung oder Luftübergabe über Maschinentisch möglich.
Inklusive Spanntopf mit ⌀ 90 mm bzw. 120 mm zur Aufnahme der Zentrischspanner Nr. 360130.

Verwendung:

  • 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.
  • Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt- Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130 in Kombination mit Adapterblech Nr. 360132.

Hinweis:

Gr.80/4 − Gr.120/4 − Höheres Abstützmoment für maximale Stabilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb