• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

S40V MWLNL-08W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601330
EAN / GTIN 7291075037333
Herstellernummer 3601330
L-Nummer L23990 534

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 400 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin Abstechen 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 400 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb