A12K SXFOR-06 Bohrstangen mit Kühlmittelkanal für XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601268
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601268
    EAN / GTIN 7291075037791
    Herstellernummer 3601268
    L-Nummer L23990 442

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 4.7 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 4.9 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-DT
    • Dmin Abstechen 10 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 1.8 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 28.5 mm
    • Schafthöhe (H) 4.7 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb