A20Q PWLNL-06 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601191
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601191
EAN / GTIN 7291075037609
Herstellernummer 3601191
L-Nummer L23990 429

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 36 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb