S40U PDUNR-15 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601115
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601115
EAN / GTIN 7291075037425
Herstellernummer 3601115
L-Nummer L23990 381

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 150608-GN
  • Dmin Abstechen 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten