S32T PWLNL-08 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601110
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601110
EAN / GTIN 7291075037517
Herstellernummer 3601110
L-Nummer L23990 166

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 39 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin Abstechen 39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten