S25S PTFNL-16 Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601100
EAN / GTIN 7291075064414
Herstellernummer 3601100
L-Nummer L23990 154

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Dmin Abstechen 32.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 48 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb