Ausführung:
- Alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,03 mm.
- Basisschiene und Backen sind randschichtgehärtet.
- Kompakte modulare Bauform, hohe Spannkraft bis 40 kN, maximales Anzugsmoment 50 Nm.
- Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem (Stichmaß 200 mm) serienmäßig, bzw. über Aufspann-/Rasterplatten oder Spannpratzen möglich.
- Lineal auf der Basisschienenoberfläche ermöglicht schnell wiederholbares Positionieren der Spannaufsätze in der Verzahnung der Spannschiene.
- Variable Stichmaße über Kreuzverbinder möglich.
- Konventionelles und Gripp-Spannen möglich.
- Spannbereich individuell verlängerbar.
- Einfaches Spannen über Drehmomentschlüssel.
Verwendung:
- 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.
- Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt-Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch bzw. Spanntürmen.
Sonderzubehör:
Spannbackenvarianten, Magnetleiste, Werkstückanschlag siehe Nr.
360112 bis
360129. Drehmomentschlüssel Nr.
656050 Gr.60, Spannbolzen Nr.
360025 Gr.18M16, Spannpratze Nr.
360127.