S25S SVQCL-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601085
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601085
    EAN / GTIN 7291075065565
    Herstellernummer 3601085
    L-Nummer L23990 609

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 17 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1604
    • Dmin Abstechen 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -5 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 61 mm
    • Schafthöhe (H) 23 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb