SVVCN 12-3 Klemmhalter mit 72.5° Anstellwinkel für 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601083
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601083
EAN / GTIN 7291075095319
Herstellernummer 3601083
L-Nummer L23990 1303

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1.13″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 0.38″
  • Kopflänge (LH): 1.13″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb