• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

S20R STLCL-16 Bohrstangen mit Schraubenkklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601051
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601051
EAN / GTIN 7291075065329
Herstellernummer 3601051
L-Nummer L23990 578

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -3 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb