• Am Donnerstag, den 3. Oktober, sind unsere Zentrallager bis 15 Uhr in Betrieb. Bestellungen, die nach dieser Zeit eingehen, werden ab dem nächsten Tag bearbeitet

SCLCR 0808F-06 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600858
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600858
EAN / GTIN 7291075065824
Herstellernummer 3600858
L-Nummer L23990 1020

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 10 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10 mm
  • Kopflänge (LH) 10 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CC.. 0602
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 8 mm
  • Schaftbreite (B) 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb