S-SVQCR 16-3 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600838
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600838
EAN / GTIN 7291075093292
Herstellernummer 3600838
L-Nummer L23990 1082

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.92″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Dmin Abstechen 1.22″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.44″
  • Schafthöhe (H): 0.92″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb