PCLNR 3232P-12 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600694
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600694
EAN / GTIN 7291075062274
Herstellernummer 3600694
L-Nummer L23990 1768

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 27.6 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 27.6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1204..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb