• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MVJNL 2525M-16 Klemmhalter mit Spannpratze für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600661
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600661
EAN / GTIN 7291075061833
Herstellernummer 3600661
L-Nummer L23990 9

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 41 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 41 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb