S32T MTLCR-16W Wedge Lock-Bohrstangen für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600607
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600607
    EAN / GTIN 7291075064049
    Herstellernummer 3600607
    L-Nummer L23990 337

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 39 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 22 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 16T304-F3P
    • Dmin Abstechen 39 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
    • Schafthöhe (H) 29 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb