CSSPL 2525M-12 Clamp Lock-Klemmhalter mit 11° Freiwinkel für quadratische Wendeschneidplatten zum Längs- und Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600130
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600130
EAN / GTIN 7291075042665
Herstellernummer 3600130
L-Nummer L23990 746

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 28 mm, Gesamtlänge (OAL) 158.3 mm, Kraglänge (LPR) 36.1 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 28 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMR 1203
  • Gesamtlänge (OAL) 158.3 mm
  • Kraglänge (LPR) 36.1 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb