S25S CSKPR-12 Clamp Lock-Bohrstangen für quadratische Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600099
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600099
EAN / GTIN 7291075063899
Herstellernummer 3600099
L-Nummer L23990 302

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 30 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMR 120304
  • Dmin Abstechen 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 48 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten