High Vis Kapuzenjacke Schwarz/Gelb XXL

Artikel-Nr.: 355211589933XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe schwarz / gelb
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 355211589933XXL
    EAN / GTIN 7330509831151
    Herstellernummer 355211589933XXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²
    Fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester, 100% Baumwolle

    Details
    Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
    Feste, verstellbare Kapuze

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Armabschluss mit Bündchen

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen

    Taschen
    Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

    Beschreibung:

    • Eine weiche und bequeme Kapuzenjacke in High Vis mit einer großartigen Baumwollqualität
    • Sie hat unterbrochene Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität
    • Die Jacke besitzt Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss an der Vorderseite und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort
    • Der dunkle Teil der Kapuzenjacke besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 1
    • Zertifizierungsgruppe D

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb