Reduzierung SK50 / VDI 50/V40

Artikel-Nr.: 354773 50/V40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SK-Grundaufnahme / Reduzierung-VDI Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steilkegel-Grundaufnahme 50 mm
    Reduzierte Aufnahmegröße 40 mm
    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 354773 50/V40
    EAN / GTIN 4045197964304
    Herstellernummer 354773 50/V40

    Beschreibung

    Hinweis:

    Weitere SK50-Adapter auf Anfrage:
    • VX3 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX3
    • VX4 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX4
    • V5 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50V5

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb