Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE mit Klinge 344820 - D 10, 1 Stück

Artikel-Nr.: 350045.02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 350045.02
EAN / GTIN 4002632803789
Herstellernummer 350045.02
L-Nummer L60170 914
Hersteller Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Nachhaltigkeit beim Schneiden? Testen Sie selbst. Mit robustem Klingenkopf.
Das SECUMAX 350 SE ist unser nachhaltiger Allrounder. Der schwarze Griffkörper besteht zu 98% aus recyceltem Kunststoff. Dank des wechselbaren robusten Klingenkopfs ist es zudem über einen langen Zeitraum nutzbar. Schneiden können Sie mit ihm neben den gängigen auch die hartnäckigeren Materialien – wie z.B. stärkere Folien und Umreifungen. Die verdeckt liegende Klinge schützt dabei den Anwender wie die verpackte Ware.
  • Basismaterial:
    Recycelter Kunststoff
  • Robuster Klingenkopf
    Mit einer Klingenstärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Deshalb nimmt es dieses SECUMAX 350 SE in Logistik und Produktion auch mit besonders anspruchsvollem Schneidmaterial auf.
  • Verdeckt liegende Klinge
    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.
  • Ersatzklinge im Griff
    Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des robusten Klingenkopfs.
  • Ergonomisch geformt
    Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten und die Rillen am Griff.
  • Nachhaltig konzipiert
    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Der Griffkörper des SECUMAX 350 SE wird aus einem hochwertigen Recycling-Kunststoff hergestellt. Durch den Verzicht auf eine Soft-Grip-Komponente ist es außerdem für mögliches späteres Recycling konzipiert.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz, Kaschierte Folie, Gummi
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: ja
  • Basismaterial: Recycelter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 3448.20
  • Optionale Klinge: 3550.20
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: 1 Ersatzklinge im Griff
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb