Damen Flammschutz Langarmshirt Marineblau/ High Vis Gelb S

Artikel-Nr.: 349417618933S
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe S
Produktart Flammschutzshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 349417618933S
EAN / GTIN 7330509784136
Herstellernummer 349417618933S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Rundhals
Schlitze an den Seiten
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Reflex
50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Ein langärmeliges T-Shirt mit femininem Schnitt aus einem robusten Material mit hohen Schutzeigenschaften in der High Vis Klasse 1
  • Sein weicher, außergewöhnlicher Tragekomfort macht es zu einem nahezu unschlagbaren Kleidungsstück
  • Zertifiziert nach EN 1149-5 und EN ISO 20471 Standard, Klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 13
  • 1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb