Gewindereparatur Radbolzen M14x1,5

Artikel-Nr.: 3461890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3461890
EAN / GTIN 4046459198727
Herstellernummer 3461890

Beschreibung

Beschreibung:

Das spezielle Gewinderückform-Werkzeug ermöglicht eine schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden an Radbolzen und Radschrauben., Hierbei wird das Gewinde spanlos durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt., Dadurch bleibt die Festigkeit der Radbolzen bzw. Radschrauben vollständig erhalten und die Oberfläche wird wieder zusätzlich verdichtet., Anders als beim Gewindeschneiden wird hierbei keinerlei Material abgetragen., Durch die kompakte Bauweise und den einfachen Antrieb mit einem herkömlichen Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Umschaltknarre ist der Einsatz auch direkt am Fahrzeug möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb