Beschreibung:
Die Lamellen der PREMIUM Schleifvliesscheiben sind radial angeordnet, was zu maximaler Anpassungsfähigkeit des Vlieses führt. Dadurch wird eine geometrische Veränderung der Oberfläche des Werkstückes verhindert und beste Ergebnisse ermöglicht. Das Werkzeug zeichnet sich vor allem durch einen kühlen Schliff und eine geringe thermische Belastung der Oberfläche aus. Mit dieser Schleifvliesscheibe sind Sie bestens für unterschiedlichste Aufgaben, wie das Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen, gerüstet.
Merkmal:
- Form: VLIES Lamellenscheibe
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A MEDIUM
- Abmessung (D x T x H): 200 x 50 x 76,2 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Stärke: 50 mm
- Bohrung: 76.2 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Kühler Schliff und geringe thermische Belastung
- Keine geometrische Veränderung der Oberfläche
- Hohe Anpassungsfähigkeit, dennoch widerstandsfähig
- einfache Handhabung
- konstantes Finishing
Verwendung:
- Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen
- Insbesondere für Edelstahl, Nichteisenmetalle, Aluminium, Titan und Kunststoff