Beschreibung:
Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Zirkonium mit Schnellspannsystem bieten einen erhöhten Materialabtrag bei Anwendungen mit hohem Anpressdruck. Zirkonium zeichnet sich durch besondere Zähigkeit aus, was zu einem klar verbesserten Widerstand der Scheiben führt. Durch die mechanische Verriegelung der Scheibe wird eine sichere Befestigung, die sich während der Arbeit nicht lösen oder verschieben kann, garantiert und ein schneller, einfacher Scheibenwechsel ermöglicht. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken.
Merkmal:
- Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P43 PE Y ZA60
- Abmessung (D x DEVICE): 51 x R mm
- Durchmesser: 51 mm
- Korngröße: 60
- Werkstoffeignung: Stahl
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Erhöhter Materialabtrag
- Hohe Zähigkeit von Zirkonium führt zu verbessertem Widerstand
- Optimal für kleine Flächen geeignet
- Lange Standzeit
Verwendung:
- Für den Formen- und Modellbau, Kfz-Bau und Kfz-Reparatur, die Luft- und Raumfahrt-Industrie, Herstellung von kleinen Behältern und Anlagen
Empfehlung:
- System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S.
- Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Besonderheiten:
- Perfekt für Stahl
- Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
- Einfachste Handhabung