• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zangenschlüssel 12″

Artikel-Nr.: 3459020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3459020
EAN / GTIN 4010886975824
Herstellernummer 3459020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes und ergonomisches Werkzeug zum schonenden Greifen sowie Verschrauben parallel geführter Werkstücke
  • Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 – 72 mm bzw. 0 – 2.3/4″)
  • Verbesserte leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand ermöglichen eine angenehme Handhabung bei dauerhafter Beanspruchung
  • Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
  • Schnellverstellung per Druckknopf und Schiebemechanismus: nach einmaligen Knopf-Drücken und offen geführten Zangenschenkel lässt sich die Öffnungsweite der parallel geführten Backen an das Werkstück einstellen.
  • Sicheres Einrasten beim Zudrücken der Schenkel auf jede einzelne der 26 Einstellpositionen!
  • Perfekt zum Anziehen und Lösen von Verschraubungen sowie zum Halten, Biegen, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
  • Spielfreie Anlage an flache Werkstücke ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
  • Zangenkonstruktion erspart das mühsame Ab- und Wiederansetzen ans Werkstück im Vergleich zu einem Schraubenschlüssel. Vergleichbar einer Ratschen-funktion!
  • Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
  • Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
  • Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
  • Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
  • Schonbacken optional erhältlich
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Anzahl Einstellpositionen: 26
  • Backenform: flache Backen
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Größe [Inch]: 12
  • Material: Vergütungsstahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,63 kg
  • Norm: DIN ISO 5743
  • Oberfläche: verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Spannweite [mm]: 72 mm
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb