Ausführung:
Stoff
48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²
Details
Schlitze an den Seiten
Bündchenhals
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Abschluss
Rippstrickbündchen
Beschreibung:
- Langärmeliges Shirt aus einem robusten Stoff mit hohen Schutzeigenschaften
- Dieses beliebte, funktionelle Basiskleidungsstück bietet eine erhöhte Sichtbarkeit ohne Reflektoren und bietet weichen, herrausragenden Komfort, welcher es Ihnen ermöglicht, auch unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten
- Zertifiziert nach EN 1149-5 Standard
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Norm:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²