• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzscheibe für Sägeblattaufnahme 25 mm

Artikel-Nr.: 345561 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 25 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345561 25
EAN / GTIN 2050001786289
Herstellernummer 345561 25

Beschreibung

Passend für:

Sägeblattaufnahmen Nr. 345510 und 345555.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb