Beschreibung:
Mit den PREMIUM Hartmetallfräsern HPC (High Performance Coating) für den Geradschleifer schafft Tyrolit ein bisher nicht erreichtes Leistungsniveau. Die neu entwickelte Geometrie der Schneiden gewährleistet höchste Standzeiten und beste Ergebnisse auf allen Stahlarten. Zudem sind die Hartmetallfräser mit einer hochmodernen Beschichtung ausgestattet, welche diese Fräser durch die einzigartige Farbkombination zu einem Unikat macht. Die Werkzeuge sind dadurch noch härter und haben eine glattere Oberfläche. Die Kombination aus neuer, einzigartiger Geometrie mit hochmoderner Beschichtungstechnologie garantiert höchste Produktivität – im Vergleich zu anderen Premium-Hartmetallfräsern verdoppelt sich die Abtragsleistung.
Merkmal:
- Form: 52ZYA-S SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : MX-HPC
- Abmessung (D x T - S x L): 6 x 18 - 6 x 50 mm
- Durchmesser: 6 mm
- Stärke: 18 mm
- Werkstoffeignung: Guss, Stahl, Edelstahl
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
- Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
- Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
- Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern