• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sägeblattaufnahme 63 mm

Artikel-Nr.: 345510 63
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 63 mm
A 78 mm
Länge L 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345510 63
EAN / GTIN 4045197698780
Herstellernummer 345510 63

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-⌀ geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B. Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-⌀ (d3) 20 bzw. 25 mm.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000179820 mit ⌀ (d1 ) von 20 − 100 mm und Sägeblattdicken von 0,2 − 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb