Beschreibung:
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Die Scheiben sind mit einer Mittelbohrung versehen, um auf den vorgesehenen Spanndornen einzeln oder auch paarweise an einem Geradschleifer angebracht zu werden. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur schwarzen Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten. Bei Verwendung des längeren Spanndornes sind auch zwei Grobreinigungsscheiben aufspannbar - dadurch größere Kontaktfläche und schnellerer Arbeitsfortschritt.
Merkmal:
- Form: Vlies Grobreinigungscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Kunststoff / PVC
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : GR S GROB
- Abmessung (D x T x H): 125 x 13 x 12,7 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Stärke: 13 mm
- Bohrung: 12.7 mm
- Korngröße: 20
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsatzmöglichkeiten
- Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
- Geringe Wärmeentwicklung
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren
Empfehlung:
- Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
- Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
- Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
- Aufspannen von zwei 1GR-Scheiben bei Verwendung von längerem Spanndorn möglich - dadurch höhere Kontaktfläche
- Verwendung eines regelbaren Geradschleifers
Besonderheiten:
- Geringe Wärmeentwicklung
- Höchste Aggressivität
- Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe