• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Fiberscheibe CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA24 Spindel Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34480472
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34480472
EAN / GTIN 9003173100264
Herstellernummer 34480472

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM CERABOND X Fiberscheibe eignet sich perfekt für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl. Dank des keramischen Korns in Verbindung mit einem einigartigen Bindungssystem erreichen diese Werkzeuge eine hohe Abtragsleistung über einen langen Zeitraum hinweg. Für grobe Schleifanwendungen auf besonders harten Oberflächen sind die Fiberscheiben aus der CERABOND X Reihe jedenfalls Ihre erste Wahl. Jetzt auch in einem benutzerfreundlichen und Werkzeug-schonenden Holder erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P94 V CA24
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 24
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur
  • Durchgängige Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer dank Kühlschicht

Verwendung:

  • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Maximaler Abtrag
  • Höchste Lebensdauer dank spezieller Kühlschicht

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb