Schruppscheibe FASTCUT 178x6x22,23 mm A30P BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34468719
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34468719
EAN / GTIN 9003173028865
Herstellernummer 34468719

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC FASTCUT Schruppscheibe für den Winkelschleifer liefert einen hohen Abtrag in kurzer Zeit gepaart mit einer guten Lebensdauer. Dies gelingt dank der eigens entwickelten FASTCUT Technologie von Tyrolit. Diese Scheibe ist universell für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 30 P- BFB
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • FASTCUT-Technologie für hohen Abtrag in kurzer Zeit
  • Universell einsetzbar
  • Gute Lebensdauer

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb