IHP 225 IC948 Austauschbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von ISO P-Werkstoffen (Nichtlegierter- und Kohlenstoff-stahl)

Artikel-Nr.: 3445759
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3445759
    EAN / GTIN 7291075488012
    Herstellernummer 3445759
    L-Nummer L24050 2699

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Bohrköpfe
    • Schneidendurchmesser (DC): 22.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC): 22.5 mm
    • Funktionslänge (LF): 9.35 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
    • Point Length (PL): 3.41 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb