MM TS-A-L090-C20-T12-CH Zylindrischer Schaft für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3439339
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3439339
    EAN / GTIN 7291075486278
    Herstellernummer 3439339
    L-Nummer L24070 437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
    • Gesamtlänge (OAL): 90 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 18.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
    • Gesamtlänge (OAL): 90 mm

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb