Trennscheibe 125x1,0x22,23 mm gerade A60Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34332871
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34332871
    EAN / GTIN 9003172409849
    Herstellernummer 34332871
    L-Nummer L50140 1296

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennaufgaben schneller und effizienter mit der BASIC 2in1-Trennscheibe.

    Merkmal:

    • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A 60 Q- BFB
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 1 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
    • Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
    • Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Empfehlung:

    • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
    • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

    Besonderheiten:
    • Zum Trennen von Stahl und Edelstahl
    • Hohe Schnittigkeit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb