Messuhr, Abschlussdeckel - Öse, AGD/ANSI, 4", 0,001", stoßfest, koaxialer Umdrehungszählerer

Artikel-Nr.: 3428S-19
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
Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3428S-19
EAN / GTIN 4946368523439
Herstellernummer 3428S-19
L-Nummer L40010 9647

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard Zoll Messuhr, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung. Teilung 0.001″ / 0.0001″.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilung: 0,001″
Messbereich: 4″
Inch-Metrisch: Inch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb