Topfschaftbürste 70x15x25-6x30 mm S 0,3 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34276010
EAN / GTIN 9003172021546
Herstellernummer 34276010
L-Nummer L50140 2928

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Werkzeug unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist. Die SM-Version der gewellten DW-Bürsten verhindert durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht zusätzlich Korrosionen am Werkstück.

Merkmal:

  • Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : S 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Gute Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb