Beschreibung:
Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedlichste Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Bürste kann universell eingesetzt werden. Durch die Verwendung der leistungsstarken Rundschaftbürsten von Tyrolit, reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Merkmal:
- Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : S 0,3 mm
- Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Durchmesser: 70 mm
- Stärke: 15 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Reduzierter Arbeitsaufwand
- Leistungsstarkes Werkzeug
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung