DGL 1001J-8D-D22 IC1010 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikel-Nr.: 3425880
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3425880
    EAN / GTIN 7291075483536
    Herstellernummer 3425880
    L-Nummer L23940 2093

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb