DGN 1001J-D22 IC1030 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikel-Nr.: 3425876
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3425876
EAN / GTIN 7291075483499
Herstellernummer 3425876
L-Nummer L23940 2090

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb