DDT Fliesenbohrset M14 Ø 20+ PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34229331
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34229331
EAN / GTIN 9003172009575
Herstellernummer 34229331

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 330 - 275 - 90
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 330 x 275 x SET mm
  • Durchmesser: 330 mm
  • Stärke: 275 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Fliesenbohrer Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm.
  • Adapter M14/HEX, Adapter M14/SDS
  • Innensechskantschlüssel
  • Zentrierbohrer 7x110
  • Schlüssel SW19
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb