HLB D200-QF IC908 Combined Barrel and Lens-shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3420898
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3420898
    EAN / GTIN 7291075460308
    Herstellernummer 3420898
    L-Nummer L23970 473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb