VLIES Band 13x533 A SEHR-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34206178
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34206178
    EAN / GTIN 8024406049472
    Herstellernummer 34206178

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX sind auf diversen Werkstoffen universell einsetzbar und weisen eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit auf. Die FLEX-Qualität ist ideal für Schmalbänder geeignet und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus. Dank höchster Abtragsleistung verringert sich die Bearbeitungszeit des Werkstücks maßgeblich. Mit den breitgefächerten Ausführungen dieses Premium-Produkts erledigen Sie unterschiedlichste Anwendungen in Rekordzeit - von GROB zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen bis SEHR FEIN für die finale Oberflächenbearbeitung.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Band
    • Werkstoffeignung: Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : SCM A SEHR FEIN FLEX
    • Abmessung (W x C): 13 x 533 mm
    • Stärke: 13 mm
    • Bohrung: 533 mm
    • Korngröße: 60
    • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

    Vorteil:

    • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
    • Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

    Verwendung:

    • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit tragbaren Bandschleifern

    Empfehlung:

    • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
    • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
    • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

    Besonderheiten:
    • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
    • Äußerst flexibel
    • Hervorragende Abtragsleistung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb