Beschreibung:
Die PREMIUM Rohrbürsten von Tyrolit zeichnen sich durch einfachste Handhabung und universelle Anwendbarkeit aus. Der verzinkte Drehdraht und die einfache Besatzspirale erleichtern Ihnen das Polieren oder Säubern von komplexen Werkstücken, wie beispielsweise Düsen, ungemein. Dieses Werkzeug kann sowohl handgeführt, als auch auf Bohrmaschinen, unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl, eingesetzt werden und liefert beste Oberflächenergebnisse. Die Schleifborsten sind auch an den Seiten wirksam, um Kantenverrundungen an Bohrungsübergängen zu erreichen.
Merkmal:
- Form: 18RO DK ROHRBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Gelcoat, Stahl, Edelstahl, Holz, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : C120 0,6 mm
- Durchmesser: 16 mm
- Bohrung: 65 mm
- Korngröße: 120
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale
- Eignet sich zum Polieren oder Säubern von komplexen Werkstücken wie Düsen
- Die Schleifborsten sind auch an den Seiten wirksam – dadurch kann eine Kantenverrundung an Bohrungsübergängen erreicht werden
Verwendung:
- Für den universellen Einsatz
- Besonders zum Entgraten von Bohrungen, Rohren oder O-Ringeinstichen
- Sowohl zur Handanwendung als auch auf Bohrmaschinen geeignet unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl