Zylindrische Rohrbürste 10-300mm PA 0,25 mm PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34203572
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Zylinderbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34203572
    EAN / GTIN 9003172000398
    Herstellernummer 34203572
    L-Nummer L50140 2773

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die zylindrische PREMIUM Rohrbürste passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an. Vor allem das Innenreinigen von Bohrlöchern und anderen schwer erreichbaren Stellen ist damit kein Problem mehr. Zusätzlich zeichnen sich diese Bürsten durch einfachste Handhabung auf Grund des verzinkten Drehdrahtes und einer einfachen Besatzspirale aus.

    Merkmal:

    • Form: 18ROO DG SCHLEIFKEGEL
    • Werkstoffeignung: Gelcoat, Stahl, Edelstahl, Holz, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : PA 0,25 mm
    • Durchmesser: 10 mm
    • Bohrung: 100 mm
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
    • Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

    Verwendung:

    • Für den universellen Einsatz
    • Für schwer zugängliche Stellen
    • Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb