Beschreibung:
Die PREMIUM Handgeführten Bürsten mit Schaber von Tyrolit sind ein beliebtes Werkzeug für grobe Reinigungsarbeiten. Besonders in der Metallverarbeitung und auf Baustellen werden die hochwertigen Bürsten häufig eingesetzt, um starke Verunreinigungen zu verbürsten und abzukratzen. Vor allem beim Entfernen von hartnäckigen Zementspritzern zeigt dieses Werkzeug, was es kann. Der hochwertige Buchenholzgriff bietet zudem höchsten Komfort für den Anwender.
Merkmal:
- Form: 90HS DG HANDBÜRSTE MIT SCHABER
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 4 Reihe(n)
- Abmessung (B x C x L): 290 x 32 x 140 mm
- Durchmesser: 290 mm
- Stärke: 32 mm
- Bohrung: 140 mm
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Integrierter Schaber: Verwendung auf Baustellen, vor allem zum Entfernen von Zementspritzern
- Ideal zum Verbürsten und Abkratzen von starken Verunreinigungen
- Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von Stahl
- Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen