Beschreibung:
Mit den PREMIUM Verpressten Kompaktscheiben bietet Tyrolit ein umfassendes Sortiment in unterschiedlichen Spezifikationen - vom aggressiven, steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Damit punkten Sie bei einer Vielzahl an Anwendungen auf Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen und Kunststoff. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Gleichzeitig können Sie bei der Verwendung mit dem Geradschleifer besonders schwer zugängliche Stellen effizient bearbeiten. Zudem sind diese PREMIUM Scheiben nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorragenden Standzeit anderen ähnlichen Produkten überlegen.
Merkmal:
- Form: 1 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
- Korngröße: 20
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : UW 8 A GROB
- Abmessung (D x T x H): 25 x 25 x 4,8 mm
- Durchmesser: 25 mm
- Stärke: 25 mm
- Bohrung: 4.8 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer & Schleifbock
Vorteil:
- Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
- Universell einsetzbares Werkzeug
Verwendung:
- Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten
Empfehlung:
- 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
- 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
- 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität