SNMG 150608-R3P IC8250 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Artikel-Nr.: 3419917
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3419917
    EAN / GTIN 7291075484519
    Herstellernummer 3419917
    L-Nummer L23950 3098

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb